クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの ターンバックル
ワイヤロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39900203
品番
G417-8-10
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内部に溝が1本入っています。
用途
ワイヤロープの端末加工用。
トラスコ品番
115-8182
材質
鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
寸法L(mm)
57.2
寸法A(mm)
52.3
寸法D(mm)
24.6
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
42.9
寸法C(mm)
12.7
寸法W(mm)
42.9
適合ワイヤ径(Φmm)
8〜10
寸法G(mm)
20.6
適合ロープ径(Φmm)
8〜10