中村工業
中村工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
中村工業の ワイヤースリング
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39900325
品番
C19-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
全長(m)
5
トラスコ品番
115-3743
質量(kg)
1.3
適合ロープ径(Φmm)
20〜26
内径(mm)
19
用途
ワイヤロープや荷物の保護に。
材質
ビニール
注意
※巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。※別作は1m単位となります。