日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 高天井照明器具
高天井用LEDランプ(一般形)
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39900438
品番
MTE22AMN-J14B
参考基準価格(税別)
¥196,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
消費電力(W)
119.1
トラスコ品番
116-1963
幅(mm)
264
定格入力電圧(V)
100-242
使用環境温度(℃)
-10〜35
仕様
【相当水銀灯(W形)】メタルハライドランプ400クラス
高さ(mm)
240
奥行(mm)
218
光源色
昼白色
配光角度(°)
90
明るさ(Lm)
21000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
75
標準消費電力料金(円/h)
3.55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。