作業服8101シリーズ ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39900605 品番 8101-23-4L
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。

カーキ サイズ4L トラスコ品番114-9828 種別長袖ジャケット 材質綿100% 質量(g)610 胸囲(cm)128 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする