クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 重量フック
クロスビーアイフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39900675
品番
L-320AN-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
使用荷重(t)
16
用途
ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。
仕様
(ラッチ)S-4320
トラスコ品番
115-1484
材質
合金鋼
質量(kg)
9.42
寸法d(mm)
32.3
寸法A(mm)
72
寸法D(mm)
32.3
寸法B(mm)
211
寸法C(mm)
82.5
有効長l(m)
256
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。