曜日別特売
NK7300-200-150 排気用伸縮管継手(フランジ型) 南国フレキ工業 39900709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気用伸縮管継手(フランジ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)150注文コード39900709品番NK7300-200-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。

用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。呼び径(A)200材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)トラスコ品番420-4735全長(mm)150質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする