3M イージースクラブ ウェットディスポーザブルモップキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 注文コード39900736 品番DISPO MOP S
参考基準価格(税別)¥1,798 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1枚で約100[[M2]]の水拭き作業が可能な片面使用タイプです。2層構造で汚れのかき取りと水分吸収を両立します。表面層にはマイクロファイバーを使用しており、高い油除去性能を発揮します。裏面層には液体吸収素材を使用しており、水や油などの液体を吸収し、吸水性能に優れます。使い捨てタイプのため、作業後は洗う必要がなく廃棄するだけですので、衛生的です。フラットタイプで作業中は汚れた面が外から見えないため、清潔感のある作業が可能です。

トラスコ品番790-2417 材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン 長さ(mm)250 幅(mm)115 質量(kg)0.4 縦(mm)115 横(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする