中村工業
中村工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
中村工業の ワイヤースリング
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39901174
品番
C25-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
全長(m)
1
トラスコ品番
115-3744
質量(kg)
0.32
適合ロープ径(Φmm)
26〜32
内径(mm)
25
用途
ワイヤロープや荷物の保護に。
材質
ビニール
注意
※巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。※別作は1m単位となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300