日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの 業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズの 乾式掃除機
業務用掃除機(乾式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39901524
品番
CV-GR1800
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
電源(V)
100
集塵容量(L)
18
電源コード(m)
8
用途
アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
トラスコ品番
114-5464
セット内容
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)
383
質量(kg)
本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)
557
材質(本体)
鋼板製タンク
タイプ
コードリール搭載タイプ
奥行(mm)
475
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
475×383×557
コード長さ(m)
8
本体質量(kg)
7.4
吸込仕事率(W)
360
騒音値(dB)
71
最大風量(m
3
/min)
2.1
運転音(dB)
71
標準質量(kg)
8.4
アズワン品番
64-8474-28
最大真空圧(kPa)
23.5
適合フィルター
布フィルター