※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型アルミケース YMシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39901716 品番YM-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,710
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。

高さ(mm)40 材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト 間口(mm)200 奥行(mm)150 用途汎用ケース。 トラスコ品番375-3701 セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット 質量(g)280
注意
※保護シートをはがしてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39902258
2022-12-02
用途:
アマチュア無線
建設業・工事業

I/F組み込みました 手ごろな価格で、加工も簡単です

対象商品:
39902355
2020-11-11
用途:
パワーアンプのケース
農・林・水産業

薄型のケースを捜していたがタカチのYMシリーズが汎用性があり加工性も良い。前面にカットしたアクリル板とケースとの間に薄紫の画用紙(印字はコンビニのコピー機)を挟み見栄えを改善した。

対象商品:
39902407
2020-06-11
用途:
アコースティックギターのピックアップ取り付け時
その他業種

このアルミケースは厚さが適度でドリルで穴をあけるのも容易で、構造上スイッチ類や内部配線もし易いです。
ケースが薄いビニールで保護されているので、作業時にも傷がつきにくく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする