業務用掃除機(乾式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39902005 品番CV-G3
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。

集塵容量(L)7 用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。 付属品つぶれんホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番114-5447 幅(mm)330 質量(kg)6.2 高さ(mm)397 材質(本体)プラスチックボディ タイプパワーコントロールタイプ 奥行(mm)340 消費電力(W)1000〜約310 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397 コード長さ(m)8 本体質量(kg)6.2 吸込仕事率(W)360〜約100 騒音値(dB)55 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)55〜約48 標準質量(kg)7.6 アズワン品番64-8474-27 最大真空圧(kPa)23.5 適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする