※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの フラスコ
丸底フラスコ(PFA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39902014
品番
107997
参考基準価格(税別)
¥29,380
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
容量(mL)
500
適合
(対応栓)29/32
トラスコ品番
115-2012
種別
丸底フラスコ
材質
フッ素樹脂(PFA)
高さ(mm)
177
質量(g)
195
首径(mm)
107
口内径(Φmm)
NS29
耐熱温度(℃)
-200〜260
外径(mm)
170
目盛間隔(mL)
-