協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の リチウムグリース
シトラックス EP (高性能汎用タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
39902075
品番
CEP1-4208
参考基準価格(税別)
¥33,142
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。
ちょう度
No.1
色
茶褐色
用途
直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。
トラスコ品番
362-0140
材質
主成分:精製鉱油、リチウム石けん
質量(kg)
9
容量(g)
400
使用目的
多目的グリス、潤滑
危険物の類別
非危険物