9384006 セルフシーリング カップラー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 39902303

セルフシーリング カップラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
トラスコ品番103-3401
内容量1個注文コード39902303品番9384006
参考基準価格(税別)¥21,675販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。

用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)相手側取付サイズG1/4最高使用圧力(MPa)50トラスコ品番103-3401質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする