IR3220-04H-A IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMC 39903946

※6-M23-2-IR1200-A-2200-A-3200-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・ねじの種類など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
圧力計
(-) 圧力計なし
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
39903946
品番
IR3220-04H-A
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
圧力計
(-) 圧力計なし
管接続口径
(04) 1/2
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)上向き
ボディサイズ
3
取付け方法
(H) 六角パネルナット付(パネルマウント用)
設定圧力範囲(MPa)
(2) 0.02~0.8
排気方向
(0) 下排気
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする