※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39904446 品番 AS-EM3-100NU
参考基準価格(税別)¥196,680 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)800×450 質量(kg)14.6 用途食品工場、研究所など。 トラスコ品番116-2371 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする