ツールケースワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39904498 品番 TWZ-624B
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)¥102,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。

積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)30 材質(本体)スチール 高さ(mm)706 奥行(mm)470 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ブラック 用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。 トラスコ品番114-6705 セット内容樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個 質量(kg)39.9 材質(キャスター)スチール
注意
※移動時は引出しをロックしてから移動してください。※仕切板別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする