TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 金網付台車
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39904525
品番
SUAD1-960
参考基準価格(税別)
¥412,100
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
床面高さ(mm)
157
ハンドル高さ(mm)
960
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
39.9
用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番
102-5721
材質
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません