曜日別特売
AS-EM1-100NU-S オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO 39904699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)750
荷台寸法(奥行)(mm)1200
質量(kg)33.8
内容量1台注文コード39904699品番AS-EM1-100NU-S
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など。耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)1200×750質量(kg)33.8トラスコ品番116-2375材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする