TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
注文コード
39905146
品番
HAE-0960F1DG
参考基準価格(税別)
¥61,970
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
質量(kg)
33
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8650
材質
本体:スチール
引出し
1列1段 F-1Wカギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません