サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39905356
品番
84500300GL804
参考基準価格(税別)
¥24,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
材質
PP
色
Aグレー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
トラスコ品番
479-7183
仕様
種別:SK-GT-1111D4-3-GLA
適合
ハンドパレットトラック、フォークリフト
幅(mm)
260
質量(kg)
14.6
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
外寸(mm)
1100×1100×150
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません