※6-M24-1-IRV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
付属品(B) ブラケット付、(ZP) デジタル圧力スイッチ付 (PNPオープンコレクタ1出力
管継手形状エルボ
注文コード39905443
品番IRV10-LC08BZP
参考基準価格(税別)¥17,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・付属品・管継手形状など52種類から選べます
他の種類を見る
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易