セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
セキスイ槽オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39905593
品番
LL-02
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
LLシリーズ
トラスコ品番
114-3447
質量(g)
30
品名
ソケット
用途
交換用バルブ
材質
黄銅
タイプ
部品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません