オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39905733 品番 SWD3-1275
参考基準価格(税別)¥469,390 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。

間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)750 均等荷重(kg)300 用途研究施設、クリーンルーム等。 トラスコ品番115-3640 材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)45.6 キャスターM12であれば取付可能 引出し数3 材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アズワン品番64-8702-95 ねじサイズ(アジャスター)M12 天板形状平天板 引出し3
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする