セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
セキスイ槽オプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39905749
品番
LL-03
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
LLシリーズ
トラスコ品番
114-3448
質量(g)
100
品名
ジョイントタケノコ
用途
交換用バルブ
材質
黄銅
タイプ
部品
アズワン品番
64-8596-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません