TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 靴箱・下駄箱
シューズケース 4人用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39906853
品番
SC-04M
参考基準価格(税別)
¥45,090
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉に窓が付いたシューズケースです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
296×380×880
付属品
棚なし
トラスコ品番
116-4701
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
12.4
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
タイプ
4人用
奥行(mm)
380
間口(mm)
296
アズワン品番
64-8678-41
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません