※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの 板金製品類・棚・ストッカー
TRUSCOの ステンレス作業台
オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39907036
品番
SWD3-0975
参考基準価格(税別)
¥371,840
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
均等荷重(kg)
300
用途
研究施設、クリーンルーム等。
トラスコ品番
115-3638
材質
本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
39.5
キャスター
M12であれば取付可能
引出し数
2
材質(天板)
本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
300
アズワン品番
64-8702-93
ねじサイズ
(アジャスター)M12
天板形状
平天板
引出し
2
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません