TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
可動式三つ折りパーテーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39907779
品番
TMPA-1720-IV
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
使用しないときは折りたたんで収納できます。
間口(mm)
1800
高さ(mm)
1720
色
アイボリー
トラスコ品番
124-0611
材質
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ パネル:ポリ化粧合板 脚:アルミダイカスト
幅(mm)
1800
質量(kg)
25
タイプ
三連型
奥行(mm)
400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません