コンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターナイロン車仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番467-7137 注文コード39909504 品番WA-75-75N-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。

トラスコ品番467-7137 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W)(mm)660×450 材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ 高さ(mm)134 均等荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39909504 WA-75-75N-GR 37449063 WA-75-75N-GR アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) ワコーパレット アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) ワコーパレット 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする