ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
レベルリフターBXレベラー (ばね圧力式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39910229
品番
ESX21
参考基準価格(税別)
¥165,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
均等荷重(kg)
210
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
813
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
63
材質(車輪)
ゴム
用途
機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
トラスコ品番
460-4938
テーブル高さ(mm)
352〜772
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×813
荷重設定範囲(kg)
80〜210
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません