コンビニワゴン_オープンタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 段数4 注文コード39910283 品番WCL-4-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は段数・キャスター径など27種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!
全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。
棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。
2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!
棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。
棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。
キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。
・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。
・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。
・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!

段数4 材質(本体)スチール 高さ(mm)810 奥行(mm)400 間口(mm)400 材質(車輪)ゴム パールピンク 用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 トラスコ品番466-1931 質量(kg)10.9 材質(キャスター)スチール 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)96
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コンビニワゴン
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
ラックに使用
株式会社ケイテック 様 (製造業)

外装の凹み。
ネジはついてない。
最悪の商品です!
返品出来ないとはどういうことですか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお客様のご期待に沿えず、誠に申し訳ございません。
いただいたご意見については、メーカーと協議し、改善の参考とさせていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする