プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39911035 品番 84500200GL804
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。

材質PP Aグレー 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 トラスコ品番469-8797 仕様種別:SK-GT-1111D4-2-GL 適合ハンドパレットトラック、フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)11.4 高さ(mm)150 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×150 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする