ワコー
ワコーの 運搬機器
ワコーの 運搬台車
ワコーの コンテナ台車
コンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターナイロン車仕様)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39911078
品番
WA-50-75N-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
トラスコ品番
467-7081
質量(kg)
1.9
寸法(長さL×幅W)(mm)
540×376
材質
キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ
高さ(mm)
134
均等荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません