コンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターナイロン車仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39911087 品番 WA-50-75N-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。

トラスコ品番467-7099 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W)(mm)540×376 材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ 高さ(mm)134 均等荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする