コレック
コレックの 運搬機器
コレックの パレットトラック
ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39911629
品番
EK12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥464,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコストです。
作業環境を害さない経済車です。
エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
積載荷重(kg)
1200
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
180
フォーク長さ(mm)
1070
用途
片面パレット・BOXパレット対応
トラスコ品番
125-6497
全長(mm)
1571
タイプ
電動走行式
電源(V)
100
全高(mm)
1200
フォーク外幅W1(mm)
550
フォーク内幅W2(mm)
230
注意
※平坦な路面でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません