※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 自在車キャスター
アジャスター付プレート型キャスターウレタン車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39911927
品番
TCALZ-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
3600
取付座(mm)
150×150
取付高(mm)
124.5
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
115-6425
材質
金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ウレタン
質量(kg)
3.75
許容荷重(kg)
3673
ストッパー
なし
取付高H(mm)
124.5
取付穴径P(mm)
9
取付座A(mm)
150
車輪径D(Φmm)
75
取付座B(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません