※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39912094 品番CSBC4128S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥220,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。

天板高さ(m)1.2 天板寸法(幅×奥行)(mm)400×800 設置寸法(幅×奥行)(mm)815×1015 質量(kg)19.8 最大使用荷重(kg)150 用途工場、倉庫内での作業 トラスコ品番443-9970 材質アルミ 段数4 設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)800
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする