オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の 望遠鏡
LED表面キズ検査照明バーライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39912225
品番
BARLIGHT2
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途
ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
トラスコ品番
456-7960
セット内容
本体1台、チルトスタンド1台
幅(mm)
224
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
38
奥行(mm)
34
コード長さ(mm)
1800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません