※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドパレットトラック(極低床式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 フォーク長さ(mm)1070 注文コード39912356 品番BM10M-L40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥229,000
この商品はフォーク長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。

フォーク最低高さ(mm)40 フォーク最高高さ(mm)115 フォーク幅W(mm)153 フォーク長さ(mm)1070 用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。 トラスコ品番102-5903 材質本体:スチール 車輪:ウレタン ハンドル部:樹脂 質量(kg)73 全幅(mm)520 全高(mm)1163 寸法A(mm)795 均等荷重(kg)1000 寸法B(mm)945 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38 フォーク間隔(mm)214
注意
※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。※北海道・沖縄・離島は別途、運賃が掛かります。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39912356 BM10M-L40 07339525 BM-10M-L40 ハンドパレットトラック ビシャモン ハンドパレットトラック ビシャモン 1台 229,800 税込252,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする