ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
レベルリフターBXレベラー (ばね圧力式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39912453
品番
ESX10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥114,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
均等荷重(kg)
100
質量(kg)
38
用途
機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
トラスコ品番
460-4920
テーブル高さ(mm)
262〜659
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
荷重設定範囲(kg)
30〜100
車輪径D(Φmm)
100(ゴム)
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39912453
ESX10
08071883
ESX10
BXレベラー
ビシャモン
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました