※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)750 注文コード39912663 品番AS-1W-100DU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000
この商品は荷台寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

トラスコ品番116-2362 長さ(mm)1200 質量(kg)37 材質(車輪)導電ウレタン タイプ導電ウレタン車 用途食品工場、研究所など。 高さ(mm)164 材質(本体)ステンレス(SUS304) 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする