※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コレック
コレックの 運搬機器
コレックの パレットトラック
ローコストローリフト(電動走行・手動昇降)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39912995
品番
EX15M
参考基準価格(税別)
¥755,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
積載荷重(kg)
1500
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
180
フォーク幅W(mm)
160
フォーク長さ(mm)
1070
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
用途
片面パレット・BOXパレット対応
トラスコ品番
860-0040
セット内容
充電用コード
全長(mm)
1574
全幅(mm)
550
全高(mm)
1270
材質(ハンドル)
樹脂
フォーク間隔(mm)
230
注意
※平坦な路面でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません