ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39913038
品番
TC310F
参考基準価格(税別)
¥309,400
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
チャック外径(Φmm)
310
用途
主に旋盤での加工に。
トラスコ品番
239-1287
質量(kg)
38
外径把握(mm)
10〜258
内径把握(mm)
82〜238
把握力(kN)
55
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません