ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
フライスチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39913379
品番
FCT-12
参考基準価格(税別)
¥381,700
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
チャック外径(Φmm)
305
用途
マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。
トラスコ品番
246-2770
質量(kg)
40
外径把握(mm)
5〜253
内径把握(mm)
80〜233
把握力(kN)
55
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません