5722627 自動床洗浄機swingo4000 シーバイエス 39913573 5722627 自動床洗浄機swingo4000 シーバイエス 39913573

自動床洗浄機swingo4000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39913573 品番5722627
参考基準価格(税別)¥4,598,660 販売価格(税込) ¥4,067,800
販売価格(税別)
3,698,000

旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。

用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水 トラスコ品番114-4881 セット内容スクイジー 幅(mm)890 質量(kg)245 高さ(mm)1400 奥行(mm)1780 電源バッテリーDC24V タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200 清掃幅(集塵幅)(mm)850 清掃能力(m2/h)6375 パッド幅(mm)850 作業幅(mm)(吸引)1100
注意
※専用充電器、パッド台、パッドブラシは本体とは別売です。※専用チャージャー、パッドダイ、ブラシは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする