ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39913625
品番
TC230F4
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
チャック外径(Φmm)
233
用途
主に旋盤での加工に。
トラスコ品番
239-1350
質量(kg)
21
外径把握(mm)
5.0〜190
内径把握(mm)
75〜169
把握力(kN)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません