大阪タイユー
大阪タイユーの 運搬機器
大阪タイユーの 運搬車輛機器
大阪タイユーの ドラム缶運搬車
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (固定式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39913713
品番
CA-E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥188,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
質量(kg)
69
トラスコ品番
456-8273
材質
本体:スチール(SS-400)
全長(mm)
862
タイプ
2本タイプ
全幅(mm)
1040
全高(mm)
730
均等荷重(kg)
450×2本
前輪内幅WI(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、荷受け時にフォークリフトのご準備が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39913713
CA-E2
41119285
CAE2
カムオート 首固定2本
大阪タイユー
1台
¥
249,800
税込
¥
274,780
注文コードが変更になりました