ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39913756
品番
SC310F
参考基準価格(税別)
¥233,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
チャック外径(Φmm)
310
用途
主に旋盤での加工に。
トラスコ品番
239-1147
質量(kg)
37
外径把握(mm)
5〜252
内径把握(mm)
68〜238
把握力(kN)
55
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません