TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39914176
品番
AS-2W-100NU-S
参考基準価格(税別)
¥271,920
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
トラスコ品番
116-2360
長さ(mm)
900
質量(kg)
24.5
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
ナイロンウレタン車
用途
食品工場、研究所など。
高さ(mm)
164
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
830
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません