ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39914194
品番
TC130F4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥114,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
チャック外径(Φmm)
132
用途
主に旋盤での加工に。
トラスコ品番
239-1325
質量(kg)
5.1
外径把握(mm)
3.0〜104
内径把握(mm)
43〜92
把握力(kN)
23
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39914194
TC130F4
02023314
TC130F4
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
小林鉄工
1個
¥
109,000
税込
¥
119,900
注文コードが変更になりました